Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytka skrawająca do toczenia VC.T 110304, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 261366 HB7020
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    89,22 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    74,34 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
647 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCMT 110304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7020
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SS
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 400 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261366 HB7020
EAN / GTIN 4045197699466
Numer producenta 261366 HB7020
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie