Wytaczak stalowy A.. SVVCL 72,5°, do płytek skrawających VC.., lewy

Nr art.: 261353 20/11
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • kształt chwytu: stal
  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 20 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
kształt chwytu stal
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A20Q SVVCR/L11
Kąt ustawienia κ 72,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 1103..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 25 mm
Przesunięcie osi L3 14 mm
wysokość mocowania L2 19 mm
głębokość użytkowa T 9,5 mm
Szerokość szyjki L4 13,9 mm
długość główki L1 50 mm
długość całkowita L 180 mm
śruby mocujące 269028 22
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261353 20/11
EAN / GTIN 4045197713650
Numer producenta 261353 20/11