{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Nr własny produktu: 
                        EAN / GTIN: 
                        Numer producenta: 
                        Nr kat.: 
                    | ⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
| wielk. płytki | 11 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
| kształt chwytu | stal | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| kod ISO uchwytu | A16M SVJCR/L11 | |
| Kąt ustawienia κ | 142 stopni | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | VC.. 1103.. | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 22 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 2 mm | |
| wysokość mocowania L2 | 15 mm | |
| Szerokość szyjki L4 | 9,5 mm | |
| długość główki L1 | 30 mm | |
| długość całkowita L | 150 mm | |
| śruby mocujące | 269028 7 | |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne | |
| Rodzaj produktu | Wytaczak | 
| Numer artykułu | 261338 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197654076 | |
| Numer producenta | 261338 16/11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |