• Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Oprawka SSBCL 75°, do płytek skrawających SC.., lewa

Nr art.: 260705 20/12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SSBCR/L 2020K12
pasująca wymienna płytka skrawająca SC.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 17 mm
długość główki L1 20 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 20
płytka podporowa 269005 9
śruba do płytki podporowej 269013 5
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260705 20/12
EAN / GTIN 4045197878151
Numer producenta 260705 20/12