{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 060204 | |
| promień naroża | 0,4 mm | |
| Gatunek | CA510 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | P | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| Łamacz wiórów | WP | |
| tolerancja | M | |
| głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 140 m/min - 450 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 260094 CA510 | |
| EAN / GTIN | 4960664753116 | |
| Numer producenta | TAA00446 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |