Płytka skrawająca do toczenia CCMT 120408, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260066 HB7035-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    62,49 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    52,09 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
386 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 120408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7035-2
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SS
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
posuw f 0,07 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 350 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260066 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515019606
Numer producenta 260066 HB7035-2