Płytka skrawająca do toczenia WNMG 080408, do obróbki zgrubnej

Nr art.: 252224 HBT130
Red Week %
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 082 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMG 080408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HBT130
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne MF
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów MR
głębokość skrawania ap 2 mm - 6 mm
posuw f 0,15 mm/obr. - 0,55 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 40 m/min - 180 m/min
powłoka TiCN
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 252224 HBT130
EAN / GTIN 4062406256876
Numer producenta 252224 HBT130
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie