Płytka skrawająca do toczenia WNMG 080404, do obróbki średniej, Wiper

Nr art.: 252113 CA125P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMG 080404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek CA125P
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów WQ
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 3 mm
posuw f 0,14 mm/obr. - 0,55 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 320 m/min
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 252113 CA125P
EAN / GTIN 4960664017195
Numer producenta TMK00276
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
uniw.
 
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy