Oprawka Pro Eco PWLNL 95°, do płytek skrawających PW.., lewa

Nr art.: 251925 20/08
Rabat
434,21 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Eco
Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu PWLNR/L 2020K08
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0804..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 32 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259034 3
Dźwigienka 259016 1
Śruba do dźwigni 259019 1
Kołek sprężysty 259045 1
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251925 20/08
EAN / GTIN 4069515004107
Numer producenta 251925 20/08
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne chłodzenie na krawędzi skrawającej.

Część zamienna:

Wysokociśnieniowy przewód łączący nr 269207; przyłącze płynu chłodzącego nr 269208

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala – w zakresie dostawy).