Oprawka PWLNR 95°, do płytek skrawających WN.., prawa

Nr art.: 251916 20/06
Rabat
480,42 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PWLNR/L 2020K06
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0604..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 16 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259031 25
Dźwigienka 259015 9
Śruba do dźwigni 259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 259044 5
zestaw kołków sprężystych 259047 3
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251916 20/06
EAN / GTIN 4045197651303
Numer producenta 251916 20/06