• Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 10 listopada 2025 r. nasze biuro będzie nieczynne.

Oprawka MVPNR 117,5°, do płytek skrawających VN.., prawa

Nr art.: 251708 20/16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MVPNR/L 2020K16
pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 41 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259031 39
śruba do płytki podporowej 259025 3
Łapy mocujące 259038 2
śruba do łapki zaciskowej 259021 1
Kąt ustawienia κ 117,5 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251708 20/16
EAN / GTIN 4045197866981
Numer producenta 251708 20/16