Oprawka MTJNR 93°, do płytek skrawających TN.., prawa

Nr art.: 251406 20/16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu MTJNR/L 2020K16
pasująca wymienna płytka skrawająca TN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 31 mm
długość całkowita L 125 mm
Zestawy śrub, 259023 2
płytka podporowa 259031 32
Łapy mocujące 259038 14
zatrzask. kołk. 259049 6
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251406 20/16
EAN / GTIN 4045197650894
Numer producenta 251406 20/16