{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120404 | |
| promień naroża | 0,4 mm | |
| Gatunek | PR115S | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | S | |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
| Łamacz wiórów | MQ | |
| głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| posuw f | 0,04 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 25 m/min - 70 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 8 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 251162 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035618 | |
| Numer producenta | TLV00066 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |