Oprawka PSBNR 75°, do płytek skrawających SN.., prawa

Nr art.: 251106 20/12
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawy
Norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PSBNR/L 2020K12
pasująca wymienna płytka skrawająca SN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 17 mm
długość główki L1 28 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259031 20
Dźwigienka 259015 2
Śruba do dźwigni 259018 2
zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
zestaw kołków sprężystych 259047 2
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251106 20/12
EAN / GTIN 4045197861924
Numer producenta 251106 20/12