Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120412, do obróbki średniej

Nr art.: 250198 HBT130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
893 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HBT130
Materiał ostrza HM
powłoka TiCN
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów MM
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 5 mm
posuw f 0,12 mm/obr. - 0,45 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250198 HBT130
EAN / GTIN 4062406256166
Numer producenta 250198 HBT130
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie