Płytka skrawająca do toczenia CNMA 120408, do obróbki średniej, Gatunek: HB7210-1

Nr art.: 250165 HB7210-1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    53,43 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    44,50 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
347 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMA 120408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7210-1
Materiał ostrza HM
powłoka TiCN
Zastosowanie główne K
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 6,5 mm
posuw f 0,3 mm/obr. - 0,7 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 450 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250165 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058937
Numer producenta 250165 HB7210-1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
ciągle
 
nieregularnie