{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | TopCut | |
| ⌀ nomin. D | 26 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| tolerancja otworu | H7 | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Semi-Standard | tak | |
| Wielkość uchwytu | 20 mm | |
| długość ostrza l1 | 14 mm | |
| długość główki I | 26 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 8 | |
| odpowiednie uchwyty | GARANT TopCut | |
| rozwartość klucza | 16 mm | |
| posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,5 mm/obr. | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do rozwiercania |
| Numer artykułu | 239730 26 | |
| EAN / GTIN | 4045197700278 | |
| Numer producenta | 239730 26 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |