Uchwyt narzędziowy do 5-ostrzowych płytek skrawających do nacinania, rowkowania i odcinania na wysokich ramionach

Nr art.: 2396165
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria PENTACUT
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2396165
EAN / GTIN 7291075215274
Numer producenta 2396165
Numer L L23920 1428

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,8 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 0,8 mm, wysokość całkowita (OAH): 30 mm, długość całkowita (OAL): 135 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,8 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 0,8 mm
  • Długość głowicy (LH) 19,5 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 30 mm
  • Długość całkowita (OAL) 135 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm