Płytki skrawając do mikrogłowic wytaczających

Nr art.: 237625 8,9
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø minimalna Dmin 8,9 mm
dla typu D07
Głębokość maksymalna otworu 30 mm
zakres wrzecion o ø 8,9 mm - 10,1 mm
Rodzaj produktu Płytka skrawająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237625 8,9
EAN / GTIN 4045197681553
Numer producenta 237625 8,9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mikrogłowic wytaczających nr 23 7495 i nr 23 7498.
Z adapterem można użyć płytek skrawających nr 23 7625.
Zakres wytaczania ⌀ 6,9-19,1 mm.