Dwuostrzowe HW, złącze: HW20

Nr art.: 237610 HW20
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne tak
złącze HW20
pasująca wymienna płytka skrawająca CC..0602..
Długość użyteczna L1 45 mm
zakres wrzecion o ø 23,5 mm - 30,5 mm
Śruby do mocowania płytek 219830
Rodzaj produktu Dwuostrzowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237610 HW20
EAN / GTIN 4045197676702
Numer producenta 237610 HW20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głowica dwuostrzowa składa się z korpusu i uchwytu płytek skrawających.
Połączenie ze złączem HW.
Możliwość indywidualnej regulacji ostrzy.
Wrzeciono zsynchronizowane na zamówienie

Zastosowanie:

Do rozwiercania istniejących otworów.