Dwuostrzowe ER, złącze: ER25

Nr art.: 237609 ER25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne tak
złącze ER25
Norma ISO 15488-B
pasująca wymienna płytka skrawająca CC..09T3..
Długość użyteczna L1 65 mm
zakres wrzecion o ø 39,5 mm - 51,1 mm
Śruby do mocowania płytek 219805
Rodzaj produktu Dwuostrzowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237609 ER25
EAN / GTIN 4045197778901
Numer producenta 237609 ER25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głowica dwuostrzowa składa się z korpusu i płytek skrawających.
Proste połączenie z uchwytem do tulejek zaciskowych ER przez zintegrowany stożek.
Możliwość indywidualnej regulacji ostrzy.

Zastosowanie:

Do rozwiercania istniejących otworów.