{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | KUB Trigon® | |
| ⌀ nom. DC | 14 mm | |
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 3×D | |
| chwyt | ABS | |
| zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Długość użyteczna L1 | 42 mm | |
| Długość wysięgu LA | 77 mm | |
| ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
| maks. osiągalna ⌀ przez wysterowanie | 15 mm | |
| Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,5 mm | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 030204 10-... | |
| śruby mocujące | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
| Liczba ostrzy Z | 1 | |
| Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
| Numer artykułu | 236635 14 | |
| EAN / GTIN | 4047109099463 | |
| Numer producenta | V30 71403 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |