Vertical Toggle Clamps, with vertical base , Nominal size=4

Nr art.: 23330.0014
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23330.0014
EAN / GTIN 4030618700173
Numer producenta 23330.0014
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

The optimal force and movement ratios and easy handling are what set toggle clamps apart and enable their versatile use in many areas.
Knee lever clamps are used, for example, in the metal industry for clamping during drilling, welding, bending, grinding, testing and assembly, or in wood and plastics processing in gluing, drilling, cutting and milling devices.
The knee lever principle of the quick-release clamp allows the clamp to be opened wide and quickly. When relaxed, complete exposure and unhindered removal of the workpiece is guaranteed. The high transmission ratio provides high clamping forces with low manual force. The self-locking mechanism in the clamping position prevents the clamp from opening during machining.
The toggle clamps are manufactured from high-quality components and are designed for maintenance-free continuous use.
An oil-resistant, ergonomic 2-component handle with a non-slip, soft surface and large hand rest ensures a high level of operating comfort.
The quick-adjusting pressure screws are equipped with a loss prevention device.

Material
Clamp
  • Steel, electro-galvanised, passivated
rivet
  • Stainless steel
handle
  • Synthetic material
pressure screw
  • Steel, tempered, electro-galvanised
pressure cap
  • Rubber, black
References
Replacement pressure screws are available as accessories in the online shop.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka