Płytka skrawająca do wiercenia WOEX 06T304 T, do uniwersalnych wierteł z płytkami skrawającymi, HB330

Nr art.: 232735 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    73,12 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,93 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
539 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Strategia skrawania: MTC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 06T304 T
Gatunek HB330
Materiał ostrza HM
Strategia skrawania MTC
posuw f 0,12 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 232735 UNI
EAN / GTIN 4045197955159
Numer producenta 232735 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
275
Stal INOX < 900 N/mm²
M
165
Stal INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298; 232300; 232302; 232310.