• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tool adaptor, Polygon ISO 26623 , PSC 63

Nr art.: 232046
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
Numer artykułu 232046
EAN / GTIN 4069739468211
Numer producenta 19.BMTC6NT42ÜKX110
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, BMT60 DMG Mori, PSC mount, internal cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 19.BMTC6NT42ÜKX110
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 108
  • Length of reach (LPR): 152 mm
  • Function length (WF): 110 mm
  • Shank size: BMT60 DMG Mori
  • Interface size: PSC 63
  • Tool holder cooling: Through-coolant