Clamps, slotted, with adjustable counter piece, with T-bolt , d1=21 mm / T-slot size=22 mm / d2=M20 / l4=200 mm

Nr art.: 23185.0121
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23185.0121
EAN / GTIN 4030618268987
Numer producenta 23185.0121
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

The pressure piece and its counterpart are permanently attached to the clamping iron, meaning that the clamping iron is quickly ready for use. The clamping iron is equipped with two clamping lugs and can be easily turned over depending on the application.

Material
Screw
  • Heat-treatable steel
nut
  • Heat-treatable steel
disc
  • Heat-treatable steel
clamping iron
  • Steel, tempered, electro-galvanised
References
Greater clamping heights can be achieved by using the support extension (EH 23185.).

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka