{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | PVD | |
| Seria | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 6,8 mm | |
| Gatunek | IC908 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
| do elementu podstawowego w rozmiarze | 6,5 | |
| posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
| Iscar – nazwa artykułu | FCP 068 IC908 | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| powłoka | TiAlN | |
| geometria | FCP | |
| oznaczenie producenta | FCP 068 IC908 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca do wiercenia |
| Numer artykułu | 231790 6,8 | |
| EAN / GTIN | 7291075298413 | |
| Numer producenta | 3311631 |