element podstawowy SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A, 5×D, wielk.: 12,5

Nr art.: 231710 12,5
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wersja: 5×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SUMOCHAM
Wersja 5×D
chwyt ISO 9766
zastosowanie wierteł wklęsłe; baryłkowe; Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres ⌀ Dc 12,5 mm - 12,9 mm
Długość użyteczna L1 62 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
Długość chwytu Ls 48 mm
Iscar – nazwa artykułu DCN 125-062-16A-5D
oznaczenie producenta DCN 125-062-16A-5D
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231710 12,5
EAN / GTIN 7291075291322
Numer producenta 3202284

Opis

Wykonanie:

System wiercenia z głowicami wymiennymi SUMOCHAM do wysokowydajnej obróbki otworów z wymiennymi ostrzami. Unikalny mechanizm zaciskowy umożliwia wygodne mocowanie płytki tnącej bez dodatkowej śruby mocującej. Zastosowanie uniwersalne dzięki kompleksowej ofercie płytek skrawających. Optymalna stabilność narzędzia dzięki spiralnym kanałom chłodzącym dla wysokiej dokładności ruchu obrotowego i najniższego możliwego przebiegu osiowego otworu. Inne dostępne wersje: Element podstawowy z chwytem okrągłym, element podstawowy do obróbki faz na otworach przy zakładaniu pierścienia fazującego, element podstawowy przeznaczony szczególnie do stosowania w tokarkach wielowrzecionowych, tokarkach do toczenia wzdłużnego i tokarkach produkcyjnych.
Klasa tolerancji: IT8-IT9, dokładność ruchu obrotowego: 0,03 mm.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 231740231790.

W dostawie:

Korpus z kluczem montażowym do płytek skrawających.

Wskazówka:

  • Co do zasady wybieraj strategię ze średnimi prędkościami skrawania i wysokimi wartościami posuwu.
  • Brak szybkiego ruchu i brak obrotu wrzeciona w lewo podczas wycofywania.
  • Nawiercanie powierzchni wypukłych/wklęsłych: Wymagany promień krzywizny > 15 × DC, aby zmniejszyć posuw nawet o 50%.
  • Dla otworów poprzecznych maksymalna dopuszczalna średnica wynosi 1/4 średnicy nominalnej DC.
  • Wiercenie pakietowe wymaga stabilnych warunków oraz zmniejszenia szczelin między elementami obrabianymi.
  • Ukośny wlot i wylot otworu nachylenie do 7° możliwe przy zmniejszonym posuwie (ok. 20–30%).
  • Konwencja oznaczeń: DCN [rozmiar]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Przykłady:
    Nr 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr 231705 6 DCN 060-018-12A-3D