Positioning Bushings, with collar, DIN 172 A/Stainless steel , d1=5 mm / l1=12 mm / Stainless steel

Nr art.: 23112.5051
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 23112.5051
EAN / GTIN 4030618727330
Numer producenta 23112.5051
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

The positioning bushings serve as guides in drilling devices, for example, and thus ensure the desired repeat accuracy.
The hardened and ground positioning bushings can be used as wear-resistant guides for drills, shafts, etc.

Material
  • Stainless steel

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka