• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Nośniki ostrzy do maszyn wielowrzecionowych, zastępują narzędzia HSS i lutowane

Nr art.: 2301409
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2301409
EAN / GTIN 7291075088335
Numer producenta 2301409
Numer L L23920 2594

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 4 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 3,2 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 4 mm
  • Długość głowicy (LH) 32 mm
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 60 mm