• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Samozaciskowy uchwyt ostrza do przecinania i rowkowania dla jednostronnych płytek skrawających ze stałym ogranicznikiem.

Nr art.: 2300512
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SELF-GRIP
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2300512
EAN / GTIN 7291075069082
Numer producenta 2300512
Numer L L23920 67

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 2,69 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,8 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 2,69 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,8 mm
  • Liczba kieszeni (NOP) 2
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 50 mm