{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| kształt chwytu | z gwintem | |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
| Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; frezowanie kątowe | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 10 mm | |
| długość całkowita Lges | 30 mm | |
| gwint uchwytu M | M10 | |
| ⌀ D3 | 14 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 34 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
| Kąt rampingu αmaks. | 0,88 stopni | |
| Długość rampingu dla αmaks. | 13 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | 5 | |
| Śruby do mocowania płytek | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 227315 20/3 | |
| EAN / GTIN | 4960664672912 | |
| Numer producenta | THN03508 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |