Seating Pins, pin shape/with female thread , l1=20 mm / d1=M6 / d2=4 mm

Nr art.: 22680.0452
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 22680.0452
EAN / GTIN 4030618220794
Numer producenta 22680.0452
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

Can be used as a stable and precise support and stop. The pin shape of the support bolt allows it to be used on components with restricted support points.
Support surface induction hardened and ground.

Material
  • Tempered steel, tempered, burnished