Seating Pins, ribbed or pointed/with hard metal insert, pointed, and threaded shank , l1=10 mm / d1=M6

Nr art.: 22680.0063
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 22680.0063
EAN / GTIN 4030618220503
Numer producenta 22680.0063
Numer L L31460 102092
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

For workpieces with rough surfaces. The version with a tip (Figure 2) is particularly suitable for castings.

Material
Application
  • Carbide, with tip
body
  • Tempered steel, tempered, burnished