Locating Pins, with ball end/with ball end flattened , d1=14 mm / d2=10 mm / Stainless steel

Nr art.: 22630.0454
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 22630.0454
EAN / GTIN 4030618723035
Numer producenta 22630.0454
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

The ball attachment makes it easier to insert the workpieces and prevents them from tilting.

Material
  • Stainless steel 1.4305, ground, surface hardened