• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Support Legs, protected against slipping/with screw , d1=50 mm / d2=M10 / l1=80 mm / Stainless steel

Nr art.: 22593.1885
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 22593.1885
EAN / GTIN 4030618705444
Numer producenta 22593.1885
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

The levelling feet can be used universally as adjustable feet.
This version with rubber cap protects sensitive surfaces and reduces slipping.
The plate is screwed to the threaded pin/nut with a stainless steel fastening screw and additionally glued.

Material
Threaded pin
  • Stainless steel 1.4305
rubber cap
  • Rubber, black
lock nut
  • Stainless steel A2, ISO 4032
plate
  • Stainless steel 1.4301, slide-ground