Płytka skrawająca frezowa WNEU 080608 EN-GL, do głowic kątowych, PR1525

Nr art.: 225630 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNEU 080608 EN-GL
typ UNI
promień naroża 0,8 mm
Gatunek PR1525
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,06 − 0,15 mm
liczba wymian/ostrzy 6
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 225630 UNI
EAN / GTIN 4960664648979
Numer producenta TLB09313
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z powłoką MEGACOAT z 6 ostrzami - dzięki 2-stronnemu wykonaniu. 
Duży osiowy kąt natarcia, maks. 13°, znacznie zmniejsza siłę skrawania.
wersja szlifowana o wyraźnie wyższej jakości powierzchni.

Zastosowanie:

geometria GLnadaje się ze względu na wykonanie szlifowane i ostrze czołowe do obróbki powierzchni o dobrej jakości.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.