Ball Lock Pins, self-locking, with combination handle, precipitation-hardened , d1=8 mm / l1=30 mm / orange

Nr art.: 22380.0176
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 22380.0176
EAN / GTIN 4030618214496
Numer producenta 22380.0176
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

For quick fixing, locking, adjusting, changing and securing. Quick and easy to remove for frequently repeated connections.
All designs are corrosion-resistant. For stainless steel material 1.4542: High-strength, hardened bolt, therefore extremely resilient, high wear protection.
Ergonomic handle, various colour combinations. Handle design prevents accidental unlocking.

Material
Bolt part
  • Stainless steel 1.4542, precipitation hardened
handle
  • Thermoplastic PA 6 grey/orange
Feather
  • Stainless steel
Operation
Pressing the button unlocks the balls.

Marking
Stainless steel 1.4542 version with marking below the balls.

Notes
Special versions available on request.

References
Stainless steel 1.4305 see EH 22370.

Accessories
Mounting option for retaining cable EH 22400.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka