Lifting Pin, self-locking, pneumatically operated , d1=10 mm / l1=75 mm

Nr art.: 22349.0629
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 22349.0629
EAN / GTIN 4030618727736
Numer producenta 22349.0629
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

Robust support element with pneumatic actuation that is quick and easy to use. The integrated safety function prevents unlocking in the event of pressure loss. The locking mechanism is secured during load lifting by a form fit, thereby offering maximum safety.
This ball bearing pin is used in automation and handling technology to lift loads. Integration into robot systems is possible thanks to preparation for connection in accordance with ISO 9409-1 (Industrial robots – Mechanical interfaces). The pneumatic release can be monitored via a position indicator. Thanks to its aluminium housing, the component is lightweight and can achieve maximum payload, particularly in robotics applications.
The advantages at a glance:
  • Area of application in semi-automatic and fully automatic operation
  • Integrated safety function – no unlocking in the event of pressure loss
  • Locking during load pick-up by means of a form fit
  • Monitoring option for pneumatic unlocking
  • Lightweight – achieving a high payload in robot applications
  • Connection in accordance with ISO 9409-1 (Industrial robots – Mechanical interfaces)

material Bolt part
  • Tempered steel, tempered, manganese phosphated
sleeve
  • Aluminium, blue anodised
Feather
  • Stainless steel
Control module
  • Aluminium Al
Assembly
Four cylinder screws are included in the scope of delivery for assembly.

Operation
Operating instructions are included with each ball bearing bolt. This document is also available for download as a PDF file.

Notes
Special designs available on request.
The modular design of the component allows other sizes with ball bearing bolts from the product range to be produced on customer request.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka