• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Spring Plunger, smooth, with collar and ball/body and ball from thermoplastic, standard spring load , d1=4 mm

Nr art.: 22080.0604
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 22080.0604
EAN / GTIN 4030618203032
Numer producenta 22080.0604
Numer L L31460 100257
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

Spring-loaded pressure pieces can be used for locking as well as for pressing and releasing pins.

Material
Sleeve
  • Thermoplastic POM, blue
Ball
  • Thermoplastic POM, white
Feather
  • Stainless steel
Assembly
A tolerance of H7 is recommended for the mounting hole d1.

Marking
Standard spring force: No marking

Notes
Special designs available on request.
Spring-loaded pressure pieces are specially tested for spring travel and spring force.
The spring force marking will be omitted for all production batches from Q2/2025 onwards.

References
For calculation of the detent force, see Appendix – Technical Data –
For designs with higher spring forces, see ″EH 22080. Spring-loaded pressure pieces, smooth design, long, with collar and ball.