Axial drilling and milling head, for collet 320 470E (ER32 Ø3-20)

Nr art.: 220050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 220050
EAN / GTIN 4069739421087
Numer producenta 40.40325482IM#01
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI40, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.40325482IM#01
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 85
  • Max. Torque (TQX): 63 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Connection diameter, min. (DCONN): 2.5 – 20.0 mm
  • Length of reach (LPR): 78 mm
  • Function length (WF): 78 mm
  • Shank size: VDI40
  • Interface size: Collet ER32
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: DIN 5482