Frezy tarczowe / do cięcia z chwytem walcowym HSS szer. ap = 1,5 mm, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/4mm

Nr art.: 218408 50/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
szerokość ap 1,5 mm
kształt chwytu chwyt walcowy
Materiał ostrza HSS
chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 4
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 12,75 mm
⌀ kołnierza d1 24,5 mm
długość kołnierza L1 36 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 1,5 mm 94,9 mm
długość całkowita Lcałk. dla ap 2,2 mm 95,5 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XC.. 1113
Rodzaj produktu Frezy tarczowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218408 50/4
EAN / GTIN 4045197533364
Numer producenta 218408 50/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamiennie z kołnierza i korzystnej cenowo blachy stalowej lub kołnierza i wysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.
Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.