Płytka skrawająca frezowa SPGT 060304, HU 7815

Nr art.: 218305 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    79,09 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    65,92 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
146 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SPGT 060304
typ Alu
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HU7815
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,12 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218305 ALU
EAN / GTIN 4045197765451
Numer producenta 218305 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
750
aluminium (dające krótki wiór)
N
700
Al > 10% Si:
N
600
maksymalnie na mokro
 
suchy