Płytki do rowków pierśc. osadcz., bez sfazowanych krawędzi, HB7720, grubość nominalna pierścienia: 1,1mm

Nr art.: 217458 1,1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    198,42 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Sztuka
    165,36 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość nominalna pierścienia (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

grubość nominalna pierścienia 1,1 mm
Gatunek HB7720
szerokość rowka W - 0,03 1,18 mm
głębokość (t) 0,9 mm
promień R 0,3 mm
⌀ zewn. D 17,5 mm
grubość E 3,5 mm
typ 02
Liczba ostrzy Z 3
Rodzaj produktu Frezowanie cyrkulacyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217458 1,1
EAN / GTIN 4045197217257
Numer producenta 217458 1,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy