Korpusy frezów cyrkulacyjnych, stal, Typ: 8

Nr art.: 217400 8
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do płyty typu 04
min. ⌀ otworu D 7,9 mm
Materiał frezu stal
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ wewn. d1 7,1 mm
maks. głębokość skrawania Smaks. 0,35 mm
Długość wysięgu L1 17,2 mm
długość całkowita Lges 57,2 mm
⌀ chwytu Ds h6 10 mm
kształt chwytu Weldon
zestaw śrub mocujących 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Rodzaj produktu Korpusy frezów cyrkulacyjnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217400 8
EAN / GTIN 4045197216861
Numer producenta 217400 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nr 217400, wielk. 8 i wielk. 11 oraz nr 217405, wielk. 11L bez chłodzenia wewnętrznego.