Taśma i nit do 2170

Nr art.: 2170/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Strap

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2170/2
EAN / GTIN 4000896013388
Numer producenta 2170/2
Numer L L60140 1343
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Replacement set ∙ consisting of: belt and rivet for 2170
  • Belt length: 600 mm
  • Cotton textile tape ∙ rubber coated ∙ belt height 19.6 mm
  • Non-skidding
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.06 kg
DisclaimerUnsuitable or defective spare parts or improper part installation may cause damage, malfunction or total failure of the tool.
The use of non-approved spare parts will void all warranty, service, compensation and liability claims against the manufacturer or the manufacturers agents, distributors and sales representatives.