{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 4 | |
| kształt chwytu | chwyt Weldon | |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
| Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| Długość wysięgu L1 | 49 mm | |
| długość całkowita Lges | 105 mm | |
| ⌀ chwytu Ds h6 | 25 mm | |
| ⌀ D3 | 22 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 47 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
| Kąt rampingu αmaks. | 0,72 stopni | |
| Długość rampingu dla αmaks. | 19,85 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | AP.. 1003.. | |
| śruby mocujące | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 215803 25/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406396541 | |
| Numer producenta | 215803 25/4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |