Płytka skrawająca frezowa APMX 16..12 PDER, HB 7635

Nr art.: 215749 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    72,79 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,67 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 639 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej APMX 16.0,12 PDER
typ INOX
Gatunek HB7635
Materiał ostrza Stop twardy
posuw fz na ząb 0,15 mm
grubość płyty 5,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215749 INOX
EAN / GTIN 4045197938947
Numer producenta 215749 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
350
Stal < 500 N/mm²
P
230
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości dotyczą frezów nr 215705 do 215717: ae = 0,3×D / ap maks. = 7 mm.