Płytka skrawająca frezowa AOMT110412 ER, do frezów Softcut®, HB7730-1

Nr art.: 215478 GG
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    56,68 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    47,24 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
920 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej AOMT110412 ER
typ GG
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HB7730-1
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,15 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215478 GG
EAN / GTIN 4069515039352
Numer producenta 215478 GG
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne ae = 0,5 × D / ap = 3 mm, ap maks. = 5,5 mm.