Płytka skrawająca frezowa AOMT110408 ER, do frezów Softcut®, HB7930-1

Nr art.: 215472 TI
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    57,28 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    47,74 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
288 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej AOMT110408 ER
typ Ti
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7930-1
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,12 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215472 TI
EAN / GTIN 4069515039321
Numer producenta 215472 TI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
40
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne ae = 0,5 × D / ap = 3 mm, ap maks. = 5,5 mm.